トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
牛床革手袋 109-A (内縫い) No.457
厚さ(mm)
1.2
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75312964
No.457
フリー
23.5
9
12
24
牛床革
グレー
1
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください