トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
牛表革手袋 クレスト カフス付 No.474
良質の牛表革を使用した手袋ですので、耐摩耗性に優れており、使うほど手になじみます。
厚さ(mm)
0.7
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31250959
474-L
L
25
8.5
11
22
牛表革
ホワイト
1
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
返品不可
75313034
No.474
M
24
8
10.5
21
牛表革
ホワイト
1
オープン
取扱い終了
75313043
No.474
L
25
8.5
11
22
牛表革
ホワイト
1
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください