トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
牛表革手袋 甲メリヤス No.477
厚さ(mm)
0.7
材質(裏)
布
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
色
加工
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75313095
No.477
M
23
8.5
11
22
ホワイト
甲メリヤス
1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75313104
No.477
L
24
9
12
24
ホワイト
甲メリヤス
1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください