トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
豚革手袋 クレスト マジックテープ付 No.486
良質の豚革を使用した手袋ですので、耐摩耗性に優れており、使うほど手になじみます。
厚さ(mm)
0.6
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
機能
袖口仕様
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75313131
No.486
M
23
8.2
21
豚表革
ホワイト
耐摩耗性
マジック式
1
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
75313147
No.486
L
23.5
8.5
21
豚表革
ホワイト
耐摩耗性
マジック式
1
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
75313156
No.486
LL
24
8.8
23
豚表革
ホワイト
耐摩耗性
マジック式
1
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください