トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
豚革手袋 甲ナイロン No.489
厚さ(mm)
0.6
材質(裏)
ナイロン
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
色
袖口仕様
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75313183
No.489
M
20.1
8.0
-
17.6
ベージュ
マジック式
1
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75313192
No.489
L
21.0
8.4
-
19.0
ベージュ
マジック式
1
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75313174
No.489
S
20
7.4
-
16
ベージュ
マジック式
1
オープン
取扱い終了
75313201
No.489
LL
22.5
8.5
9.5
19
ベージュ
マジック式
1
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください