TOWA(東和コーポレーション)
腕カバー付ビニスターソフト No.505
材質(裏)
レーヨン・綿植毛
材質(表)
塩化ビニル樹脂
袖口仕様
腕カバー付
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75313235
No.505
M
62
7.4
20.8
腕カバー:塩化ビニル樹脂(非フタレン酸エステル系可塑材)
バイオレット
1
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75313244
No.505
L
62
7.9
22.1
腕カバー:塩化ビニル樹脂(非フタレン酸エステル系可塑材)
バイオレット
1
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください