TOWA(東和コーポレーション)
ビニスター竹 半長 No.612
(1件のレビュー)
塩化ビニールをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、耐摩耗性に優れています。
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
厚さ(mm)
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75313402
No.612
M
29.0
7.8
22.7
表:塩化ビニール樹脂、裏:綿メリヤス
グリーン
約1.2
1
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
75313411
No.612
L
29
8.1
24.8
-
グリーン
約1.2
1
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
75313427
No.612
LL
29.0
8.6
24.7
表:塩化ビニール樹脂、裏:綿メリヤス
グリーン
約1.2
1
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください