曜日別特売

耐油ビニスター防寒用 No.658

耐油ビニスター防寒用 No.658 - TOWA(東和コーポレーション)耐油ビニスター防寒用 No.658 - TOWA(東和コーポレーション)耐油ビニスター防寒用 No.658 - TOWA(東和コーポレーション)耐油ビニスター防寒用 No.658 - TOWA(東和コーポレーション)耐油ビニスター防寒用 No.658 - TOWA(東和コーポレーション)耐油ビニスター防寒用 No.658 - TOWA(東和コーポレーション)
ブルー入数(双)1機能耐油・防寒全長(cm)30材質(裏)綿材質(表)塩化ビニル樹脂内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75313567No.658M
オープン
879
967(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75313576No.658L
オープン
879
967(税込)
当日出荷
75313585No.658LL
オープン
879
967(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする