曜日別特売

発泡ビニル手袋 ビニスターサンデーG付 No.673

発泡ビニル手袋 ビニスターサンデーG付 No.673 - TOWA(東和コーポレーション)
(1件のレビュー)

発泡すべり止めで高いグリップ力を発揮します。

袖口仕様袖口ジャージ付内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
厚さ(mm)
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75313637No.673S24720.5表/塩化ビニル樹脂 裏/メリヤス(綿)グリーン-1
オープン
取扱い終了
75313646No.673M24.57.521表/塩化ビニル樹脂 裏/メリヤス(綿)グリーン-1
オープン
取扱い終了
75313655No.673L25.08.221.5表:塩化ビニール樹脂、裏:綿メリヤスグリーン約2.01
824
取扱い終了
75313664No.673LL25.58.522.0表:塩化ビニール樹脂、裏:綿メリヤスグリーン約2.01
824
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75313655
2023-12-18
用途: 草取り、樹木の剪定等
もりはやしクラブ農・林・水産業

ざらざら効果でしつこい根の草も抜きやすい。
厚手なので、メンテナンス中に挟む事故でも、軽傷ですんだ。
ただ、良く使う指の先が穴が空きやすい。
しかも右手のみ。
ここが改善点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする