トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
消防用セラミックレザー手袋 KC-60
材質
ケブラー繊維、ノーメックス、牛革
入数(双)
10
内容量
1袋(10双)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75314337
-
M
オレンジ
26.6
8.3
10.9
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75314346
-
L
オレンジ
27.4
8.5
11.1
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75314355
-
LL
オレンジ
28.4
8.8
11.8
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75314364
-
M
紺
26.6
8.3
10.9
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75314373
-
L
紺
27.4
8.5
11.1
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75314382
-
LL
紺
28.4
8.8
11.8
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください