曜日別特売

高輝度蛍光反射シート

高輝度蛍光反射シート - MYST
(7件のレビュー)

昼間は蛍光、夜間は反射

用途
門柱、フェンスなどへの危険標示に
自転車、三輪車などの安全目印に
ランドセル、バック、傘などの目印に
材質【基材】アクリル、 【粘着剤】アクリル系粘着剤縦(mm)140横(mm)70内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
858568365056イエロー70140
398
389
428(税込)
当日出荷
858568275055オレンジ70140
398
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-06
用途: 車両のドアミラーに張り付けるために購入
自動車・二輪車・自転車関連業

右左折時に対向車がこちらを視認しやすいようドアミラーに張り付ける目的で購入。
効果は、完璧でした。

対象商品 : 85856836
2021-04-12
用途: 街路灯がない田舎で車の出し入れ
教育・研究機関

非常によく光ります。少なくともテープよりは目立ちます。角にぶつけることはなくなり、当然、ハンドルの切り返しも減ります。

対象商品 : 85856827
2019-02-21
用途: 駐車場の追突防止

フェンス等、バック駐車の追突防止に貼り付けました。
夜だけでなく昼でも確認しやすくバック駐車が楽になりました!

対象商品 : 85856836
2017-03-24
用途: 駐車場のチェーンに使用
卸売・小売業

思ってたより小さかったので次回は大い方を購入したい

対象商品 : 85856827
2017-02-07
用途: 工場内の車両出入り用
株式会社森商会建設業・工事業

かなり枚数を買いました。もう少し大きく長い物があると便利です。

対象商品 : 85856836
2023-10-07
用途: 駐車場
その他業種

折りには注意です。
ハサミで切って平面貼付が良い。
90度折りすると割れたりします。

1が参考にしています
対象商品 : 85856836
2015-02-10
用途: 工作・作業に使用

はさみで加工できるので良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする