曜日別特売

蛍光反射シート 徳用

蛍光反射シート 徳用 - MYST
(2件のレビュー)

昼間は蛍光 夜間は反射

用途
門柱、フェンスなどへの危険標示に
自転車、三輪車などの安全目印に
ランドセル、バック、傘などの目印に
縦(mm)240横(mm)145内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
858568975070イエロー
980
799
879(税込)
当日出荷
858568815069レッド
980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-26
用途: 夜間巡回時の施錠確認用
教育・研究機関

商品自体は満足です。
が、こちらのサイトでの商品説明の写真では3枚の画像、内容量の説明では1巻。1枚入りかと思い発注し、実際に届いたものは3枚入りでした。説明として齟齬があります。せめてパッケージの画像を載せるなどして欲しいです。

対象商品 : 85856897
2023-09-18
用途: 駐車場
その他業種

色々加工しながら使用していきます。
いくら注意喚起しても!当てるオバちゃんドライバー様?!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする