ガレージミラー 丸

ガレージミラー 丸 - MYSTガレージミラー 丸 - MYSTガレージミラー 丸 - MYST
(7件のレビュー)

ワイドに映す。
せまい道路の歩行者・自転車の確認に最適です。
軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラーですので簡単に取付けできます。

付属品
ボルト/Φ6×30mm、Φ6×14mm 各1本
ナット/2個
ワッシャ/3個
スプリングワッシャ/1個
タッピング/5本
用途ガレージまわりの安全確認のため仕様曲面率/R650形状丸型材質(本体)ポリプロピレン材質(ミラー)アクリル(アルミ蒸着)材質(金具)ステンレス、スチール曲率半径650R視認距離近・中距離用~約20m内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
858571075104350Φ350
5,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
858570915102210Φ210
3,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85857107
2023-09-16
用途: 駐車場からの出入り口に設置
農・林・水産業

自宅駐車場から公道への出入り口にこれを設置。20メートル位先の車も見えるので事故防止になります。
ホームセンターで取り付け用の杭を買ってきてそれに取り付けしました。付属の木ネジ5本でしっかり固定出来ました。
価格も手頃で良い買い物だったと思います。

対象商品 : 85857107
2023-08-19
用途: 駐車場からの出入り口
師定株式会社卸売・小売業

何度も確認しながら駐車場から車を出していましたが、確認が容易になって、安全が確認できてよかったです。もう少し早く取り付ければよかったと思っています。役立っています。

対象商品 : 85857107
2021-07-14
用途: 車がガレージより出る時
サービス業

量販店でサドルB65を購入して取り付けを行いました。
とても重宝しています。

対象商品 : 85857107
2020-04-18
用途: 駐車場入り口
光大リシア建設業・工事業

金物の形が、写真では分からなかった。
形や寸法も欲しかった。

1が参考にしています
対象商品 : 85857107
2020-07-13
用途: 営業配達用トラックの駐車場出入り口に設置
木原鎔材株式会社卸売・小売業

予想以上にミラー面積が大きく見やすい。留め金部品が合わず、雨よけ部分がどうしても横を向いてしまう。

対象商品 : 85857091
2018-11-17
用途: 駐車場

駐車場の右に隣家とウメの木があり、見透しが悪い。車を出す時、右方面から来る車や人か見えず、危ない思いをしていた。左側の生垣の柱の上に、ミラーを設置したら、非常に良く見えて、安全が確認出来た。設置して大変良かった。

対象商品 : 85857107
2017-06-07
用途: 駐車場の死角の解消

ちょうどいい大きさで見やすい。取り付け金具もつかいやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする