曜日別特売

セーフティカバーコンセント用

セーフティカバーコンセント用 - MYST
(3件のレビュー)

差し込み部をカバー

用途お子様の危険防止対策に材質本体:ナイロン/粘着テープ 基材:ポリエチレン発泡体、粘着剤:アクリル系粘着剤幅(mm)45高さ(mm)100材質(本体)ナイロン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
858573015156
553
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85857301
2022-05-09
用途: コンセントのカバーとして使用。
その他業種

写真が一枚しかなく、どのようなものか良く分からずに注文しました。届いたものを見ると思ったよりも弱々しい作りだったので、少し残念でした。ただ、値段が安価だったので、仕方なくも思っています。

対象商品 : 85857301
2021-10-13
用途: ペットの感電防止
アイビースターその他業種

両面テープによる接着でちょっと心配でしたが、そんなに気にする必要もありませんでした。
色がちょっと地味なのが残念ですが、ペットがコンセントで感電しないようにするには十分でした。

対象商品 : 85857301
2020-03-12
用途: コンセントの埃防止
運輸・通信業

簡単に取り付けられるのが良い。コンセント使用時は蓋を開ければいいし
不要時はふたを閉められるので埃防止になるのがいい。
以前はキャップタイプを使用していたけど、コンセント使用する際に
キャップをなくすことがよくあったので、とてもいい買い物しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする