MYST
セーフティクッション
ぶつかりの衝撃をやわらげます。
用途
お子様の危険防止対策に
長さ(m)
2
材質
【粘着剤】アクリル系粘着剤
材質(本体)
発泡ポリエチレン
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85857317
5160
35
白
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
85857326
5161
35
黒
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
85857335
5162
50
白
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
85857344
5163
50
黒
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください