MYST
すべり止めテープ・ミニ(足元用)
(1件のレビュー)
強力すべり止め加工
用途
階段のすべり止めに
長さ(mm)
135
幅(mm)
35
主な用途
滑り止め用
内容量
1パック(6枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
使用場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85857396
5178
35
0.135
屋内用
¥
498
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください