扱いにくいロール材のお悩みを一挙に解決!
ロール材を収納+カット作業を補助する梱包スタンド/ロールスタンドです。
芯棒セットとカッターガイドを各1本標準装備!
芯棒セットには横向きにロール材を収納できます。
またお手持ちのカッター使用で、カッターガイドに沿ってロール材を「安全に」・「きれいに」カットできます。
カッターガイド側面部のブラケットに市販スケール取付用穴と矢印穴付き。
スケールを取付することで、カット作業時にロール材の長さを測ることができて便利。※フック巾は30mmまで。
芯棒とカッターガイドは25mmピッチで取り付け高さの変更が可能!
使いやすい高さでカット作業ができる為、梱包作業の疲労軽減におすすめです。
さらにキャスター付きの為、作業場所の移動も簡単です!
【適合ロール材サイズ】
芯内径Φ30mm以上、重量10kg以下、W600用:長さ600mm以下/W1200用:長さ1200mm以下のロール材
※粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつく為使用できません。
※カッター内蔵式ではありません。カッターはお手持ちのものをご使用下さい。
カッター内蔵式をご希望の方は、別タイプ「ロール材スタンド_スタンダードタイプ_らくらくカッター付き」のページをご参照ください。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥6,000/税込¥6,600 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥8,000/税込¥8,800 |
| 離島 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |



今まで長さ1500mmまで対応の緩衝材ロールスタンド+カッターレールを使用していましたが本体サイズが大きく邪魔になっていたので600mmまで対応に買い換えました。
サイズも小さくキャスター付きで取り廻しも楽です。
ただ、手持ちのカッターを使いレールに沿ってカットするには、なれないと綺麗に切れません。年中使用しないのでコストを考慮しオプションのカッター付きにしませんでしたが何とか使いこなせてます。全体に良い製品。
自作で作る予定でしたが調べたらこれだと思い即購入しました。使い勝手も良く満足してます。