エーワン[ラベル]
PPC(コピー)ラベル
モノクロコピー機での印字適性に優れたラベルです。宛名用や表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。高温に耐える安心耐熱設計。カラーレーザープリンタでも使用できます。
サイズ
A4
色
透明ツヤ消し
ラベルサイズ(mm)
210×297
面付
ノーカット
適合
コピー、レーザー
タイプ
ノーカット(裏面方眼入)
シートサイズ(mm)
210×297
紙質
ポリエステルフィルム
主な用途
●内容物表示用●収納表示用●備品表示用
標準総厚さ(mm)
0.15
ラベル厚(mm)
0.07
粘着性
しっかり貼れる
余白
なし
アズワン品番
64-8816-19
素材
マット透明フィルム
シートサイズ
A4
適合プリンタ
コピー;レーザー
ラベル形状
四角
内容量
1冊(100シート)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75079164
27003
¥
21,190
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください