エーワン[ラベル]
PPC(コピー)ラベル
ドットインパクト印刷方式のプリンタでご利用いただけるラベルです。ダイレクトメールの宛名や分類など使い方自由自在。
サイズ
A4
色
白
ラベルサイズ(mm)
210×297
面付
20面
適合
コピー、レーザー
タイプ
宛名・表示用
シートサイズ(mm)
210×297
白色度(%)
80
紙質
上質紙
主な用途
●宛名/差出人用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用
標準総厚さ(mm)
0.13
ラベル厚(mm)
0.07
粘着性
しっかり貼れる
余白
上段余白
アズワン品番
64-8816-53
素材
マット
シートサイズ
A4
適合プリンタ
コピー;レーザー
粘着タイプ
しっかり貼れる
ラベル形状
四角
内容量
1冊(20シート)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75079173
28191
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください