曜日別特売

PPC(コピー)ラベル

PPC(コピー)ラベル - エーワン[ラベル]PPC(コピー)ラベル - エーワン[ラベル]PPC(コピー)ラベル - エーワン[ラベル]PPC(コピー)ラベル - エーワン[ラベル]PPC(コピー)ラベル - エーワン[ラベル]PPC(コピー)ラベル - エーワン[ラベル]PPC(コピー)ラベル - エーワン[ラベル]PPC(コピー)ラベル - エーワン[ラベル]

モノクロコピー機での印字適性に優れたラベルです。宛名用や表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。高温に耐える安心耐熱設計。カラーレーザープリンタでも使用できます。

サイズA4適合コピー、レーザーシートサイズ(mm)210×297紙質上質紙粘着性しっかり貼れる素材マットシートサイズA4適合プリンタコピー;レーザー粘着タイプしっかり貼れるラベル形状四角
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ラベルサイズ(mm)
面付
タイプ
白色度(%)
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75079191283781冊(100シート)210×297ノーカットノーカット 厚口79●内容物表示用●収納表示用●備品表示用
8,960
6,998
7,698(税込)
当日出荷
75079207287611箱(500シート)74.25×3820面宛名・表示用80●宛名/差出人用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用
29,060
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
75079182283771冊(20シート)210×297ノーカットノーカット 厚口79●内容物表示用●収納表示用●備品表示用
2,080
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする