エーワン[ラベル]
ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル
丈夫で貼りやすい厚口タイプのインデックスラベルです。インデックスの山がキレイに揃う等間隔ガイド付き。
紙厚(mm)
0.2
ラベルサイズ(mm)
46×36
面付
28面
シートサイズ(mm)
210×297
白色度(%)
82
紙質
上質紙
主な用途
●ファイル用|インデックス用ラベル
坪量(g/m
2
)
175
標準総厚さ(mm)
0.2
片数
504片
ラベル厚(mm)
0.14
余白
四辺余白付
アズワン品番
64-8818-68
入数
18シート
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット
粘着タイプ
しっかり貼れる
ラベル形状
角丸四角
内容量
1冊(18シート)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75079252
31483
¥
1,120
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください