エーワン[ラベル]
屋外でも使えるサイン吸着シート インクジェット専用
屋外でも使える耐水・耐光性にすぐれた吸着シートです。繰り返し貼りはがしができます。ガラス面など平滑度の高い場所への掲示におすすめです。
シート厚さ(mm)
0.12
面付
ノーカット
トラスコ品番
410-4609
色
白
シートサイズ(mm)
210×297
紙質
ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工
主な用途
●サイン/掲示用|吸着シート(外貼り)
ラベルサイズ(mm)
210×297
標準総厚さ(mm)
0.2
片数
3
ラベル厚(mm)
0.1
余白
なし
入数
3
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェット(染料+顔料)
粘着タイプ
吸着する
ラベル形状
四角
内容量
1冊(3セット)
関連資料:
エーワン屋外でも使えるサインラベルシールラインアップ一覧(1.39MB)
注意
※付属の透明保護ラベルと貼り合せてお使いください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75079304
32003
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
エーワン 屋外向けステッカーのご紹介
この動画は、
4人
が参考にしています。
参考になった