エーワン[ラベル]
手作りステッカー インクジェット専用 フィルムラベル 高画質タイプ
高光沢で写真がきれい!!鮮やかな発色、高精細な画質再現が可能な高画質タイプ。ステッカーが自作できる!耐水性・耐光性に優れたラベルです。透明保護フィルムラベルがセットになっているので、耐久性があります。
ラベル厚(mm)
0.15
面付
ノーカット
適合
インクジェット(染料・顔料)
セット内容
印刷用ホワイトラベル+透明保護フィルムラベル
材質
ポリエステルフィルム
紙質
ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工
標準総厚さ(mm)
0.19
余白
なし
素材
光沢ホワイトフィルム
適合プリンタ
インクジェット(染料+顔料)
粘着タイプ
より強く貼れる
ラベル形状
四角
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75079663
29428
1冊(2セット)
ハガキ
¥
600
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
75079672
28894
1冊(3セット)
A4
¥
1,660
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
エーワン「手作りステッカー」でオリジナルステッカーが超カンタンに!
参考になった