マルチカード名刺サイズ 2つ折タイプ 各種プリンタ兼用

マルチカード名刺サイズ 2つ折タイプ 各種プリンタ兼用 - エーワン[ラベル]マルチカード名刺サイズ 2つ折タイプ 各種プリンタ兼用 - エーワン[ラベル]マルチカード名刺サイズ 2つ折タイプ 各種プリンタ兼用 - エーワン[ラベル]マルチカード名刺サイズ 2つ折タイプ 各種プリンタ兼用 - エーワン[ラベル]マルチカード名刺サイズ 2つ折タイプ 各種プリンタ兼用 - エーワン[ラベル]マルチカード名刺サイズ 2つ折タイプ 各種プリンタ兼用 - エーワン[ラベル]マルチカード名刺サイズ 2つ折タイプ 各種プリンタ兼用 - エーワン[ラベル]マルチカード名刺サイズ 2つ折タイプ 各種プリンタ兼用 - エーワン[ラベル]
(1件のレビュー)

いろいろなプリンタで印刷できるタイプの多目的用紙です。折れ線加工が入っている2つ折りタイプの用紙です。

用途診察券、会員証、ポイントカード等の作成に最適な用紙です。サイズA4厚さ(mm)0.2白無地ラベルサイズ(mm)182×55面付5面仕様2つ折りタイプ材質上質紙シートサイズ(mm)210×297紙質上質紙主な用途●店舗用|商品説明用カード●名刺用●会員証/IDカード/名札用|会員証用印刷両面印刷紙厚(mm)0.2坪量(g/m2)185標準総厚さ(mm)0.2カット名称マイクロミシンカットラベル厚(mm)0.2余白四辺余白付印刷方式両面アズワン品番64-8819-09シートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット粘着タイプマイクロミシンカットラベル形状四角内容量1冊(100シート)
注意
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7508038151078
4,460
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

エーワン ショップカード 作り方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75080381
2014-04-23
用途: レストランをやっているので 店の名刺に使っています。

200シートとか300シートとかがあって、割安になるといいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする