マルチカード多目的

マルチカード多目的 - エーワン[ラベル]マルチカード多目的 - エーワン[ラベル]マルチカード多目的 - エーワン[ラベル]マルチカード多目的 - エーワン[ラベル]マルチカード多目的 - エーワン[ラベル]マルチカード多目的 - エーワン[ラベル]マルチカード多目的 - エーワン[ラベル]マルチカード多目的 - エーワン[ラベル]
(2件のレビュー)

IDカードサイズやキャッシュカードサイズのラミネートフィルムに納まるカードです。いろいろなプリンタで印刷できる、キャッシュカードサイズの用紙です。

用途診察券、会員証等の作成に最適な用紙です。紙厚(mm)0.17面付12面材質上質紙規格FSCミックス認証紙シートサイズ(mm)210×297白色度(%)99紙質上質紙主な用途●店舗用|ラミネート用●会員証/IDカード/名札用|会員証用ラベルサイズ(mm)48×76坪量(g/m2)155標準総厚さ(mm)0.17カット名称マイクロミシンカットラベル厚(mm)0.17余白左右余白アズワン品番64-8819-12シートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット粘着タイプマイクロミシンカットラベル形状四角内容量1冊(10シート)
注意
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7508042451083
580
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

エーワン ショップカード 作り方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75080424
2018-09-27
用途: お店のメンバーズカードやポイントカード
サービス業

このサイズがなかなか売ってないのでたすかります。小さめで使いやすいです。

対象商品 : 75080424
2018-02-19
用途: 社員証をつくるテスト

総務の方が社員証をつくるテスト用に購入しましたが、上質な用紙でとても気に入ってみえました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする