曜日別特売

マルチカード多目的

マルチカード多目的 - エーワン[ラベル]マルチカード多目的 - エーワン[ラベル]マルチカード多目的 - エーワン[ラベル]マルチカード多目的 - エーワン[ラベル]マルチカード多目的 - エーワン[ラベル]マルチカード多目的 - エーワン[ラベル]マルチカード多目的 - エーワン[ラベル]マルチカード多目的 - エーワン[ラベル]
(1件のレビュー)

インクジェットプリンタ専用多目的カードです。ミシン目部分を山折り谷折りするだけで切り離せるマイクロミシンカットタイプです。乾きが早くにじまないので、写真や小さな文字もクッキリ印刷できます。

材質上質紙シートサイズ(mm)210×297白色度(%)95カット名称マイクロミシンカットシートサイズA4ラベル形状四角
注意
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
紙厚(mm)
面付
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75080451511371冊(10シート)0.23面
680
599
659(税込)
当日出荷
75080467511611冊(10シート)0.244面
580
499
549(税込)
当日出荷
75080476511631冊(5シート)0.2330面
580
499
549(税込)
当日出荷
75080442511341冊(100シート)0.24面
5,320
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7508044251134327362075114151134 マルチカード多目的 エーワン[ラベル] 32736207マルチカード多目的エーワン[ラベル]1冊(10シート)
569
税込626
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75080467
2016-10-27
用途: イベントのドリンクチケット作成
自動車・二輪車・自転車関連業

非常に使いやすく、重宝しました。また、使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする