エーワン[ラベル]
ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル 再生紙タイプ
レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルです。宛名用や表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。ラベルも台紙も100%再生紙を使用。資源の再利用を推進する、地球に優しいラベルです。
紙厚(mm)
0.18
坪量(g/m
2
)
155
ラベル厚(mm)
0.09
余白
上下余白付
シートサイズ
A4
ラベル形状
四角
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ラベルサイズ(mm)
面付
紙質
片数
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75081526
31365
1冊(100シート)
70×38.1
21面
再生紙+レーザー専用塗工
2100
100枚
¥
6,040
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
75081544
31385
1冊(20シート)
70×38.1
21面
再生紙+レーザー専用塗工
420
20枚
¥
1,460
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
75081517
31364
1冊(100シート)
70×42.3
18面
マット紙
1800
100枚
¥
5,000
取扱い終了
75081535
31384
1冊(20シート)
70×42.3
18面
再生紙+レーザー専用塗工
360
20枚
¥
1,460
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください