エーワン[ラベル]
ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル 下地がかくせる修正タイプ
レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルです。ノーカットなので自由に切って使えます。下地がかくせるタイプなので、修正に便利です。
色
白
ラベルサイズ(mm)
210×297
仕様
下地がかくせる修正タイプ
シートサイズ(mm)
210×297
白色度(%)
86
紙質
上質紙+レーザー専用塗工
主な用途
●内容物表示用●収納表示用●備品表示用●修正用
坪量(g/m
2
)
160
標準総厚さ(mm)
0.17
面付
ノーカット
片数
100
ラベル厚(mm)
0.11
余白
なし
アズワン品番
64-8816-56
入数
100枚
シートサイズ
A4
適合プリンタ
レーザー;コピー
粘着タイプ
しっかり貼れる
ラベル形状
四角
内容量
1冊(100シート)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75081571
28374
¥
9,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください