曜日別特売

ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル

ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル - エーワン[ラベル]ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル - エーワン[ラベル]ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル - エーワン[ラベル]ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル - エーワン[ラベル]ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル - エーワン[ラベル]ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル - エーワン[ラベル]ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル - エーワン[ラベル]ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル - エーワン[ラベル]
(3件のレビュー)

レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルです。宛名用や表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。特殊加工でトナー定着抜群。カラーレーザープリンタでも使用できます。

ラベル厚(mm)0.07規格FSCミックス認証紙シートサイズ(mm)210×297白色度(%)82紙質上質紙+レーザー専用塗工坪量(g/m2)130標準総厚さ(mm)0.13余白四辺余白付シートサイズA4適合プリンタレーザー;コピー;熱転写粘着タイプしっかり貼れる
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ラベルサイズ(mm)
面付
主な用途
片数
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75081596283791冊(100シート)63.5×38.121面●宛名/差出人用2100100枚
5,520
4,298
4,728(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月26日
75081605283941冊(15シート)40Φ24面●内容物表示用●収納表示用●備品表示用36015枚
1,340
979
1,077(税込)
当日出荷
75081614283991冊(20シート)63.5×38.121面●宛名/差出人用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用42020枚
1,340
979
1,077(税込)
当日出荷
75081623286501箱(500シート)63.5×46.518面●宛名/差出人用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用9000500枚
25,280
19,980
21,978(税込)
当日出荷
75081632286591箱(500シート)63.5×38.121面●宛名/差出人用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用10500500枚
25,280
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75081605
2024-08-31
用途: 商品表示用
農・林・水産業

丁度いい大きさで薄くても丈夫なので、よく使っています。

対象商品 : 75081596
2022-05-02
用途: 有機農産物の有機表示
南農園農・林・水産業

今まで使用していた物と同じ商品ですので特に変わった事はありません。
購入先をモノタロウさんに変更しました。

対象商品 : 75081605
2020-11-05
用途: 商品の荷札に使ってます
株式会社エイ・ダヴリュー・エイ

剥離時の切り目をもう少しわかりやすくしてほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする