エーワン[ラベル]
ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル
レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルです。宛名用や表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。特殊加工でトナー定着抜群。カラーレーザープリンタでも使用できます。
用途
表示用
ラベル厚(mm)
0.07
規格
FSCミックス認証紙
シートサイズ(mm)
210×297
白色度(%)
82
紙質
上質紙+レーザー専用塗工
主な用途
●内容物表示用●収納表示用●備品表示用
坪量(g/m
2
)
130
標準総厚さ(mm)
0.13
余白
四辺余白付
シートサイズ
A4
適合プリンタ
レーザー;コピー;熱転写
粘着タイプ
しっかり貼れる
ラベル形状
角丸四角
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ラベルサイズ(mm)
面付
片数
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75081641
31146
1冊(100シート)
53.3×25.4
30面
3000
100枚
¥
5,520
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
75081657
31147
1箱(500シート)
53.3×25.4
30面
15000
500枚
¥
25,280
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
75081666
31148
1冊(20シート)
83.8×21.2
24面
480
20枚
¥
1,340
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
75081675
31149
1冊(100シート)
83.8×21.2
24面
2400
100枚
¥
5,520
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
75081684
31150
1箱(500シート)
83.8×21.2
24面
12000
500枚
¥
25,280
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください