手書きもプリントもできるラベル

手書きもプリントもできるラベル - エーワン[ラベル]手書きもプリントもできるラベル - エーワン[ラベル]手書きもプリントもできるラベル - エーワン[ラベル]手書きもプリントもできるラベル - エーワン[ラベル]手書きもプリントもできるラベル - エーワン[ラベル]手書きもプリントもできるラベル - エーワン[ラベル]手書きもプリントもできるラベル - エーワン[ラベル]手書きもプリントもできるラベル - エーワン[ラベル]
(2件のレビュー)

筆記具で手書きすることも、プリンタで印刷することも可能。
印刷後に手書きで書き加えることもできて便利です。

ラベル厚(mm)0.14シートサイズ(mm)100×148白色度(%)82紙質上質紙主な用途●ファイル用|インデックス用ラベル坪量(g/m2)175標準総厚さ(mm)0.2余白四辺余白付入数10シートシートサイズハガキ適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー粘着タイプしっかり貼れる内容量1冊(10シート)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ラベルサイズ(mm)
面付
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
750818152620134×426面
340
289
318(税込)
当日出荷
750818242620334×25.510面
340
289
318(税込)
当日出荷
750818332620523×2915面
340
289
318(税込)
当日出荷
750818422620718×2518面
340
289
318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75081842
2024-03-21
用途: 工事写真帳の整理
有限会社山本組

いつも工事写真帳の整理に使用しています。専用のソフトできれいにラベルが出来、また、貼る位置も等間隔で貼れるので、きれいに整理できます。

対象商品 : 75081815
2017-05-12
用途: 書類作成時
建設業・工事業

今回初めて使用しています、次回も購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする