曜日別特売

【オーダー】ダンボール サイズオーダー式(3辺合計/71~80cm・Aフルート)

【オーダー】ダンボール サイズオーダー式(3辺合計/71~80cm・Aフルート) - タマパック【オーダー】ダンボール サイズオーダー式(3辺合計/71~80cm・Aフルート) - タマパック
(1件のレビュー)

1cm単位でお好きなサイズのダンボールが注文できます。Aフルート(厚み約5mm)、Wフルート(厚み約8mm)もお選びいただけます。
1.希望サイズの長辺・短辺・高さの合計寸法(外寸法)、フルート、及び枚数を指定いただき、該当の注文コードをお選びください。

形状A式(みかん箱タイプ)厚さ(mm)約5タイプシングルフルート内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)ご注文の寸法により異なるRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工ライナーK5
注意
※サイズは、保管時の環境や使用時の天候などにより、約±5mmの誤差が生じる場合があります。
※長辺・短辺・高さは3辺の合計範囲内でご指定ください。
※WEB注文限定
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
宅配サイズ
3辺合計(cm)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
フルート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72091153-1パック(10枚)80サイズ71~80220~640200~47090~490A
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72091363-1パック(20枚)80サイズ71~80220~640200~47090~490A
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72091381-1パック(30枚)80サイズ71~80220~640200~47090~490A
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72091397-1パック(40枚)80サイズ71~80220~640200~47090~490A
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72091406-1パック(50枚)80サイズ71~80220~640200~47090~490A
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72091415-1パック(60枚)80サイズ71~80220~640200~47090~490A
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72091424-1パック(70枚)80サイズ71~80220~640200~47090~490A
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72091433-1パック(80枚)80サイズ71~80220~640200~47090~490A
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72091442-1パック(90枚)80サイズ71~80220~640200~47090~490A
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72091451-1パック(100枚)80サイズ71~80220~640200~47090~490A
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72091467-1パック(110枚)80サイズ71~80220~640200~47090~490A
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72091476-1パック(120枚)80サイズ71~80220~640200~47090~490A
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72091485-1パック(130枚)80サイズ71~80220~640200~47090~490A
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72091494-1パック(140枚)80サイズ71~80220~640200~47090~490A
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72091503-1パック(150枚)80サイズ71~80220~640200~47090~490A
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72091512-1パック(160枚)80サイズ71~80220~640200~47090~490A
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72091521-1パック(170枚)80サイズ71~80220~640200~47090~490A
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72091546-1パック(180枚)80サイズ71~80220~640200~47090~490A
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72091564-1パック(190枚)80サイズ71~80220~640200~47090~490A
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72091582-1パック(200枚)80サイズ71~80220~640200~47090~490A
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000~/税込¥1,100~
沖縄地方数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
離島数量1につき¥6,000~/税込¥6,600~
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72091381
2022-12-08
用途: 通販の梱包用
有限会社アカシヤ

猫子犬用ドアの梱包用に重宝しています。
サイズが凡そ80サイズなので、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
2022-10-13
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする