【オーダー】ダンボール サイズオーダー式(3辺合計/121~130cm・Aフルート)

【オーダー】ダンボール サイズオーダー式(3辺合計/121~130cm・Aフルート) - タマパック【オーダー】ダンボール サイズオーダー式(3辺合計/121~130cm・Aフルート) - タマパック
(1件のレビュー)

1cm単位でお好きなサイズのダンボールが注文できます。Aフルート(厚み約5mm)、Wフルート(厚み約8mm)もお選びいただけます。
1.希望サイズの長辺・短辺・高さの合計寸法(外寸法)、フルート、及び枚数を指定いただき、該当の注文コードをお選びください。

形状A式(みかん箱タイプ)厚さ(mm)約5タイプシングルフルート内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)ご注文の寸法により異なるRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工ライナーK5
注意
※サイズは、保管時の環境や使用時の天候などにより、約±5mmの誤差が生じる場合があります。
※長辺・短辺・高さは3辺の合計範囲内でご指定ください。
※WEB注文限定
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
宅配サイズ
3辺合計(cm)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
フルート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72093016-1パック(10枚)140サイズ121~130220~640200~47090~490A
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72093034-1パック(20枚)140サイズ121~130220~640200~47090~490A
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72093052-1パック(30枚)140サイズ121~130220~640200~47090~490A
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72093077-1パック(40枚)140サイズ121~130220~640200~47090~490A
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72093086-1パック(50枚)140サイズ121~130220~640200~47090~490A
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72093095-1パック(60枚)140サイズ121~130220~640200~47090~490A
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72093104-1パック(70枚)140サイズ121~130220~640200~47090~490A
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72093113-1パック(80枚)140サイズ121~130220~640200~47090~490A
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72093122-1パック(90枚)140サイズ121~130220~640200~47090~490A
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72093131-1パック(100枚)140サイズ121~130220~640200~47090~490A
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72093147-1パック(110枚)140サイズ121~130220~640200~47090~490A
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72093156-1パック(120枚)140サイズ121~130220~640200~47090~490A
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72093165-1パック(130枚)140サイズ121~130220~640200~47090~490A
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72093174-1パック(140枚)140サイズ121~130220~640200~47090~490A
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72093201-1パック(150枚)140サイズ121~130220~640200~47090~490A
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72093226-1パック(160枚)140サイズ121~130220~640200~47090~490A
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72093244-1パック(170枚)140サイズ121~130220~640200~47090~490A
オープン
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72093262-1パック(180枚)140サイズ121~130220~640200~47090~490A
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72093287-1パック(190枚)140サイズ121~130220~640200~47090~490A
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72093314-1パック(200枚)140サイズ121~130220~640200~47090~490A
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000~/税込¥1,100~
沖縄地方数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
離島数量1につき¥6,000~/税込¥6,600~
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72093095
2015-12-24
用途: 商品出荷をするときに使用

商品を出荷する際に、中に入れる商品サイズに合わせて箱のサイズを指定できるのでとても助かっています。中の緩衝材も最低限に抑えられて無駄もなくなりました。この商品(ダンボール)を見つけられて嬉しいです。ただお値段がちょっと高めなのですが、仕方ないですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
2022-10-13
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする