曜日別特売

【オーダー】ダンボール サイズオーダー式(3辺合計/121~130cm・Wフルート)

【オーダー】ダンボール サイズオーダー式(3辺合計/121~130cm・Wフルート) - タマパック【オーダー】ダンボール サイズオーダー式(3辺合計/121~130cm・Wフルート) - タマパック
(1件のレビュー)

1cm単位でお好きなサイズのダンボールが注文できます。Aフルート(厚み約5mm)、Wフルート(厚み約8mm)もお選びいただけます。
1.希望サイズの長辺・短辺・高さの合計寸法(外寸法)、フルート、及び枚数を指定いただき、該当の注文コードをお選びください。

形状A式(みかん箱タイプ)フルートWライナーC5サービス分類オーダー・加工幅(mm)220~640厚さ(mm)約8高さ(mm)90~490奥行(mm)200~470内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)ご注文の寸法により異なるRoHS指令(10物質対応)対応3辺合計(cm)121~130宅配サイズ140サイズ
注意
※サイズは、保管時の環境や使用時の天候などにより、約±5mmの誤差が生じる場合があります。
※長辺・短辺・高さは3辺の合計範囲内でご指定ください。
※WEB注文限定
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
3辺合計(cm)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
奥行(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
フルート
宅配サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72099097-1パック(10枚)121~130ご注文の寸法により異なる200~470220~64090~490W140サイズ
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72099124-1パック(20枚)121~130ご注文の寸法により異なる200~470220~64090~490W140サイズ
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72099142-1パック(30枚)121~130ご注文の寸法により異なる200~470220~64090~490W140サイズ
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72099167-1パック(40枚)121~130ご注文の寸法により異なる200~470220~64090~490W140サイズ
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72099185-1パック(50枚)121~130ご注文の寸法により異なる200~470220~64090~490W140サイズ
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72099203-1パック(60枚)121~130ご注文の寸法により異なる200~470220~64090~490W140サイズ
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72099221-1パック(70枚)121~130ご注文の寸法により異なる200~470220~64090~490W140サイズ
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72099246-1パック(80枚)121~130ご注文の寸法により異なる200~470220~64090~490W140サイズ
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72099264-1パック(90枚)121~130ご注文の寸法により異なる200~470220~64090~490W140サイズ
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72099282-1パック(100枚)121~130ご注文の寸法により異なる200~470220~64090~490W140サイズ
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72099316-1パック(110枚)121~130ご注文の寸法により異なる200~470220~64090~490W140サイズ
オープン
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72099334-1パック(120枚)121~130ご注文の寸法により異なる200~470220~64090~490W140サイズ
オープン
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72099352-1パック(130枚)121~130ご注文の寸法により異なる200~470220~64090~490W140サイズ
オープン
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72099377-1パック(140枚)121~130ご注文の寸法により異なる200~470220~64090~490W140サイズ
オープン
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72099395-1パック(150枚)121~130ご注文の寸法により異なる200~470220~64090~490W140サイズ
オープン
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72099413-1パック(160枚)121~130ご注文の寸法により異なる200~470220~64090~490W140サイズ
オープン
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72099447-1パック(170枚)121~130ご注文の寸法により異なる200~470220~64090~490W140サイズ
オープン
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72099465-1パック(180枚)121~130ご注文の寸法により異なる200~470220~64090~490W140サイズ
オープン
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72099483-1パック(190枚)121~130ご注文の寸法により異なる200~470220~64090~490W140サイズ
オープン
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72099501-1パック(200枚)121~130ご注文の寸法により異なる200~470220~64090~490W140サイズ
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000~/税込¥1,100~
沖縄地方数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
離島数量1につき¥6,000~/税込¥6,600~
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72099097
2017-05-06
用途: 修理のため、機械を宅急便で送るため
有限会社 昭和物産サービス業

特殊な機械を送るため、頑丈でなるべく大きさが合う段ボールを探しておりました。サイズオーダーができるなんて感激でした。しかも厚さもしっかりあって、安心して送ることができました。助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
2022-10-13
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする