【オーダー】ダンボール サイズオーダー式(3辺合計/141~150cm・Wフルート)

【オーダー】ダンボール サイズオーダー式(3辺合計/141~150cm・Wフルート) - タマパック【オーダー】ダンボール サイズオーダー式(3辺合計/141~150cm・Wフルート) - タマパック
(1件のレビュー)

1cm単位でお好きなサイズのダンボールが注文できます。Aフルート(厚み約5mm)、Wフルート(厚み約8mm)もお選びいただけます。
1.希望サイズの長辺・短辺・高さの合計寸法(外寸法)、フルート、及び枚数を指定いただき、該当の注文コードをお選びください。

形状A式(みかん箱タイプ)厚さ(mm)約8内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)ご注文の寸法により異なるRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工ライナーC5
注意
※サイズは、保管時の環境や使用時の天候などにより、約±5mmの誤差が生じる場合があります。
※長辺・短辺・高さは3辺の合計範囲内でご指定ください。
※WEB注文限定
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
宅配サイズ
3辺合計(cm)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
フルート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72099973-1パック(10枚)160サイズ141~150220~640200~47090~490W
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72099991-1パック(20枚)160サイズ141~150220~640200~47090~490W
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72100016-1パック(30枚)160サイズ141~150220~640200~47090~490W
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72100034-1パック(40枚)160サイズ141~150220~640200~47090~490W
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72100061-1パック(50枚)160サイズ141~150220~640200~47090~490W
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72100086-1パック(60枚)160サイズ141~150220~640200~47090~490W
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72100104-1パック(70枚)160サイズ141~150220~640200~47090~490W
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72100122-1パック(80枚)160サイズ141~150220~640200~47090~490W
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72100147-1パック(90枚)160サイズ141~150220~640200~47090~490W
オープン
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72100323-1パック(100枚)160サイズ141~150220~640200~47090~490W
オープン
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72100341-1パック(110枚)160サイズ141~150220~640200~47090~490W
オープン
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72100357-1パック(120枚)160サイズ141~150220~640200~47090~490W
オープン
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72100366-1パック(130枚)160サイズ141~150220~640200~47090~490W
オープン
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72100375-1パック(140枚)160サイズ141~150220~640200~47090~490W
オープン
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72100384-1パック(150枚)160サイズ141~150220~640200~47090~490W
オープン
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72100393-1パック(160枚)160サイズ141~150220~640200~47090~490W
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72100411-1パック(170枚)160サイズ141~150220~640200~47090~490W
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72100454-1パック(180枚)160サイズ141~150220~640200~47090~490W
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72100472-1パック(190枚)160サイズ141~150220~640200~47090~490W
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72100497-1パック(200枚)160サイズ141~150220~640200~47090~490W
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72099973
2015-10-30
用途: 約30kgの物品を海外に発送するため。
セブの少女たちに布地を送る会サービス業

上記目的のため購入した。
 これまではスーパーで入手した二つのリンゴ箱を3辺合計141~150cmになるよう組み立てた箱を使用してきた。
 今回購入の段ボール箱はWフルートにもかかわらず強度が不足気味で、約2か月にわたる輸送期間中に破損しないかどうか気がかりである。
 今後は強度をアップさせたWフルート材の商品を切望する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
2022-10-13
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする