【オーダー】ダンボール サイズオーダー式(3辺合計/151~160cm・Wフルート)

【オーダー】ダンボール サイズオーダー式(3辺合計/151~160cm・Wフルート) - タマパック【オーダー】ダンボール サイズオーダー式(3辺合計/151~160cm・Wフルート) - タマパック
(2件のレビュー)

1cm単位でお好きなサイズのダンボールが注文できます。Aフルート(厚み約5mm)、Wフルート(厚み約8mm)もお選びいただけます。
1.希望サイズの長辺・短辺・高さの合計寸法(外寸法)、フルート、及び枚数を指定いただき、該当の注文コードをお選びください。

形状A式(みかん箱タイプ)厚さ(mm)約8内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)ご注文の寸法により異なるRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工ライナーC5
注意
※サイズは、保管時の環境や使用時の天候などにより、約±5mmの誤差が生じる場合があります。
※長辺・短辺・高さは3辺の合計範囲内でご指定ください。
※WEB注文限定
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
宅配サイズ
3辺合計(cm)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
フルート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72100515-1パック(10枚)160サイズ151~160220~640200~47090~490W
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72100542-1パック(20枚)160サイズ151~160220~640200~47090~490W
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72100567-1パック(30枚)160サイズ151~160220~640200~47090~490W
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72100585-1パック(40枚)160サイズ151~160220~640200~47090~490W
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72100594-1パック(50枚)160サイズ151~160220~640200~47090~490W
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72100612-1パック(60枚)160サイズ151~160220~640200~47090~490W
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72100637-1パック(70枚)160サイズ151~160220~640200~47090~490W
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72100664-1パック(80枚)160サイズ151~160220~640200~47090~490W
オープン
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72100682-1パック(90枚)160サイズ151~160220~640200~47090~490W
オープン
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72100707-1パック(100枚)160サイズ151~160220~640200~47090~490W
オープン
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72100725-1パック(110枚)160サイズ151~160220~640200~47090~490W
オープン
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72100917-1パック(120枚)160サイズ151~160220~640200~47090~490W
オープン
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72100935-1パック(130枚)160サイズ151~160220~640200~47090~490W
オープン
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72100953-1パック(140枚)160サイズ151~160220~640200~47090~490W
オープン
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72101136-1パック(150枚)160サイズ151~160220~640200~47090~490W
オープン
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72101154-1パック(160枚)160サイズ151~160220~640200~47090~490W
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72101172-1パック(170枚)160サイズ151~160220~640200~47090~490W
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72101197-1パック(180枚)160サイズ151~160220~640200~47090~490W
オープン
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72101224-1パック(190枚)160サイズ151~160220~640200~47090~490W
オープン
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
72101242-1パック(200枚)160サイズ151~160220~640200~47090~490W
オープン
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72100515
2020-03-12
用途: サイズ指定の貴重品を運ぶために
建設業・工事業

特注サイズなのにすぐに品質の良い商品を用意していただき助かりました。
今回注文後に当方がサイズ間違いに気づきましたが、「チャット」ですぐに対応していただきまして有難うございました。

対象商品 : 72100515
2020-04-08
用途: 装置の発送

しっかりしていてとても使いやすいです、もう何年もリピートしています!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
2022-10-13
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする