ステンUバンド

ステンUバンド - アカギステンUバンド - アカギステンUバンド - アカギステンUバンド - アカギステンUバンド - アカギステンUバンド - アカギステンUバンド - アカギステンUバンド - アカギ
(2件のレビュー)

平板とボルトの結合部は、「15A~32A・125A~150A」は溶接、「40A~100A」はかしめになります。

用途ステンレス鋼管(厚肉管)用。材質SUS304種類Uバンド内容量1個
注意
※SGP管にご使用の場合は電食防止処理(防食テープなど)を行ってください.
全13種類を絞り込む
寸法P(mm)
呼び径(A)
ねじ径
13種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法S(mm)
寸法t(mm)
呼び径(A)
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7581589610618-00162550.1-3641.5215AW3/8
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
7581590510618-00352552-4141.5220AW3/8
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
7581591410618-00402552.5-4840225AW3/8
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
7581592310618-00542554-5740232AW3/8
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
7581593210618-00692560-5938240AW3/8
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
7581594110618-00732562-7238250AW3/8
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
7581595710618-00882569-8638265AW3/8
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
7581596610618-00922575-9838280AW3/8
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
7581597510618-01052589-123382100AW3/8
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
7581598410618-04063210065158403125AW3/8
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
7581599310618-04253211265184403150AW3/8
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
7581600210618-011032110-160553125AW1/2
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
7581601110618-012432123-185553150AW1/2
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75815923
2022-10-13
用途: 配管工事
電気・ガス・熱供給・水道業

注文後の納期も素早く対応して頂き、品質や価格に満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 75815932
2018-07-10
用途: 防犯カメラのウォッシャー液入れ用に
サービス業

沿岸部での設置であったためステンが必須でした。同時購入のプラBOXへ取付けポールに設置しました。強度も耐久性もあるので良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする