ステンセットフロアーナット付きプレート

ステンセットフロアーナット付きプレート - アカギステンセットフロアーナット付きプレート - アカギステンセットフロアーナット付きプレート - アカギステンセットフロアーナット付きプレート - アカギステンセットフロアーナット付きプレート - アカギステンセットフロアーナット付きプレート - アカギステンセットフロアーナット付きプレート - アカギ
(1件のレビュー)

排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。

材質SUS 304製種類フロアーバンド内容量1個
全18種類を絞り込む
寸法H(mm)
呼び径(A)
適合管外径(Φmm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
呼び径(A)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7581602715956-001663120H13811815A21.7
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
7581603615956-003563120H13811820A27.2
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
7581604515956-004063120H13811825A34
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
7581605415956-0054115120H19017032A42.7
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
7581606315956-0069115120H19017040A48.6
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
7581607215956-0073115120H19017050A60.5
オープン
3,598
3,958(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
7581608115956-0088115120H19017065A76.3
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
7581609715956-0092115120H19017080A89.1
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
7581610615956-0105150120H225205100A114.3
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
7581611515956-011063150H13811815A21.7
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
7581612415956-012463150H13811820A27.2
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
7581613315956-013963150H13811825A34
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
7581614215956-0143115150H19017032A42.7
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
7581615115956-0158115150H19017040A48.6
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
7581616715956-0162115150H19017050A60.5
オープン
3,698
4,068(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
7581617615956-0177115150H19017065A76.3
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
7581618515956-0181115150H19017080A89.1
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
7581619415956-0196150150H225205100A114.3
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75816106
2022-02-04
用途: 配管の支持
建設業・工事業

造りがしっかりしてるのでレベル支持は元より本管をしっかりと支持出来ます。ただ太物を支持する場合は取り付け穴径がビス程度なので拡大してアンカーで取り付けています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする