曜日別特売

組式TN吊タン付

組式TN吊タン付 - アカギ組式TN吊タン付 - アカギ組式TN吊タン付 - アカギ

「A10167組式TN吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。適合管外径を3段階に切り替えできます。

種類吊バンド表面処理電気亜鉛めっき仕上内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法c(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
材質
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7581620310169-0018--268625-1.6-40A
オープン
369
406(税込)
3日以内出荷
返品不可
7581621210169-0022--269225-1.6-50A
オープン
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
7581622110169-0037--2610025-1.6-65A
オープン
429
472(税込)
6日以内出荷
返品不可
7581623710169-0041--2610625-1.6-75A
オープン
469
516(税込)
当日出荷
7581624610169-0056--2612025-1.6-100A
オープン
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
7581625510169-0075--3615332-2-125A
オープン
929
1,022(税込)
6日以内出荷
返品不可
7581626410169-0080--3616632-2-150A
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
7581627310169-0150Φ155・Φ158・Φ1613236--162SPHC125A
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
7581628210169-0164Φ182・Φ185・Φ1883236--162SPHC150A
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする