チップ 2QP-DCM/GW

チップ 2QP-DCM/GW - タンガロイ
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全38種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内容量
38種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
084808662QP-DCMW070204 BX9501個7.82.380.4BX9506.35
5,610
4,390
4,829(税込)
3日以内出荷
返品不可
084808752QP-DCMW11T302 BX3101個11.63.970.2BX3109.525
6,540
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
516845982QP-DCMW0702041ケース(2個)7.82.380.4BX3306.35
32,700
24,990
27,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
516846072QP-DCMW0702041ケース(2個)7.82.380.4BX3606.35
32,700
24,990
27,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
516846162QP-DCMW0702041ケース(2個)7.82.380.4BX9306.35
32,700
24,990
27,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
516846252QP-DCMW11T3041ケース(2個)11.63.970.4BX3309.525
32,700
24,990
27,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
516846342QP-DCMW11T3041ケース(2個)11.63.970.4BX3609.525
32,700
24,990
27,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
516846502QP-DCMW11T3041ケース(2個)11.63.970.4BX9309.525
32,700
24,990
27,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
516846592QP-DCMW0702021ケース(2個)7.82.380.2BX3106.35
32,700
24,990
27,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
516846682QP-DCMW0702021ケース(2個)7.82.380.2BX3306.35
32,700
24,990
27,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
516846772QP-DCMW0702041ケース(2個)7.82.380.4BX3106.35
32,700
24,990
27,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
516846862QP-DCMW11T3041ケース(2個)11.63.970.4BX3109.525
32,700
24,990
27,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
516846952QP-DCMW11T3081ケース(2個)11.63.970.8BX3109.525
32,700
24,990
27,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
516847042QP-DCMW11T3081ケース(2個)11.63.970.8BX3309.525
32,700
24,990
27,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
516847202QP-DCMW11T3081ケース(2個)11.63.970.8BX3609.525
32,700
24,990
27,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
516847292QP-DCMW0702021ケース(2個)7.82.380.2BX3606.35
32,700
24,990
27,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
516847382QP-DCMW11T3021ケース(2個)11.63.970.2BX3109.525
32,700
24,990
27,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
516847472QP-DCMW11T3021ケース(2個)11.63.970.2BX3309.525
32,700
24,990
27,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
516847562QP-DCMW11T3021ケース(2個)11.63.970.2BX3609.525
32,700
24,990
27,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
579427622QP-DCMW11T302 BX3101個11.63.970.2BX3109.525
5,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
066493612QP-DCMW11T304 BX3301個11.63.970.4BX3309.525
6,540
取扱い終了
返品不可
084808142QP-DCMW070202 BX3301個7.82.380.2BX3306.35
6,060
取扱い終了
返品不可
代引不可
084808232QP-DCMW070202 BX3601個7.82.380.2BX3606.35
6,060
取扱い終了
返品不可
代引不可
084808322QP-DCMW070204 BX3101個7.82.380.4BX3106.35
6,060
取扱い終了
返品不可
代引不可
084808412QP-DCMW070204 BX3601個7.82.380.4BX3606.35
6,060
取扱い終了
返品不可
代引不可
084808572QP-DCMW070204 BX9301個7.82.380.4BX9306.35
6,060
取扱い終了
返品不可
代引不可
084808842QP-DCMW11T302 BX3301個11.63.970.2BX3309.525
6,060
取扱い終了
返品不可
代引不可
084808932QP-DCMW11T302 BX3601個11.63.970.2BX3609.525
6,060
取扱い終了
返品不可
代引不可
579428142QP-DCMW11T304 BX3301個11.63.970.4BX3309.525
5,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
084809022QP-DCMW11T304 BX3101個11.63.970.4BX3109.525
6,060
取扱い終了
返品不可
代引不可
084809112QP-DCMW11T304 BX3601個11.63.970.4BX3609.525
6,060
取扱い終了
返品不可
代引不可
579428412QP-DCMW11T308 BX3101個11.63.970.8BX3109.525
6,060
取扱い終了
返品不可
代引不可
084809272QP-DCMW11T304 BX9301個11.63.970.4BX9309.525
6,060
取扱い終了
返品不可
代引不可
084809362QP-DCMW11T304 BX9501個11.63.970.4BX9509.525
5,610
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
084809542QP-DCMW11T308 BX3301個11.63.970.8BX3309.525
6,060
取扱い終了
返品不可
代引不可
084809632QP-DCMW11T308 BX3601個11.63.970.8BX3609.525
6,060
取扱い終了
返品不可
代引不可
579426832QP-DCMW070202 BX3101個7.82.380.2BX3106.35
6,060
取扱い終了
返品不可
代引不可
579427352QP-DCMW070204 BX3301個7.82.380.4BX3306.35
6,060
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
579427622QP-DCMW11T302 BX310084808752QP-DCMW11T302 BX3102QP-DCMW11T302 BX310 チップ 2QP-DCM/GW タンガロイ 08480875チップ 2QP-DCM/GWタンガロイ1個
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする