日東工器
PCVパイプカプラ (FKM ふっ素ゴム)
流体
不活性ガス、真空、空気、ガス
最高使用圧力(MPa)
4.5
材質(本体)
真ちゅう
使用温度範囲(℃)
-20~+180
材質(シール)
ふっ素ゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
5.0[51]
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
パイプ径(Φmm)
取付ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68559617
PCV470-3 BRASS FKM
160
4.76(3/16)
R3/8
¥
7,700
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68559626
PCV600-2 BRASS FKM
155
6
R1/4
¥
7,700
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68559635
PCV600-3 BRASS FKM
160
6
R3/8
¥
7,700
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68559644
PCV630-2 BRASS FKM
145
6.35(1/4)
R1/4
¥
7,700
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68559653
PCV630-3 BRASS FKM
150
6.35(1/4)
R3/8
¥
7,700
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌日出荷
返品不可
68559671
PCV800-3 BRASS FKM
180
8(5/16)
R3/8
¥
8,030
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
当日出荷
68559687
PCV950-2 BRASS FKM
175
9.52(3/8)
R1/4
¥
8,030
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68559696
PCV950-3 BRASS FKM
180
9.52(3/8)
R3/8
¥
8,030
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌日出荷
返品不可
68559662
PCV800-2 BRASS FKM
175
8(5/16)
R1/4
¥
8,030
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68559601
PCV470-2 BRASS FKM
155
4.76(3/16)
R1/4
¥
7,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください