曜日別特売

チップ 3QP-TPM/GN

チップ 3QP-TPM/GN - タンガロイ
逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全32種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内容量
32種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
084818373QP-TPMN110302 BX9501個110.2BX9506.35
7,150
5,590
6,149(税込)
3日以内出荷
返品不可
579459913QP-TPMN110304 BX3301個110.4BX3306.35
8,340
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
084818733QP-TPMN110304 BX9501個110.4BX9506.35
7,150
5,590
6,149(税込)
3日以内出荷
返品不可
579460343QP-TPMN110308 BX3301個110.8BX3306.35
8,340
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
084819163QP-TPMN110308 BX9501個110.8BX9506.35
7,150
5,590
6,149(税込)
3日以内出荷
返品不可
084819953QP-TPMN160308 BX9501個16.50.8BX9509.525
8,580
6,690
7,359(税込)
3日以内出荷
返品不可
516905143QP-TPMN1103041ケース(2個)110.4BX3606.35
41,700
32,990
36,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
516905303QP-TPMN1103041ケース(2個)110.4BX9306.35
41,700
32,990
36,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
516905483QP-TPMN1103081ケース(2個)110.8BX3606.35
41,700
32,990
36,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
516905573QP-TPMN1103081ケース(2個)110.8BX9306.35
41,700
32,990
36,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
516905663QP-TPMN1603041ケース(2個)16.50.4BX3309.525
50,000
39,490
43,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
516905753QP-TPMN1603041ケース(2個)16.50.4BX3609.525
50,000
39,490
43,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
516905843QP-TPMN1603041ケース(2個)16.50.4BX9309.525
50,000
39,490
43,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
516906003QP-TPMN1603081ケース(2個)16.50.8BX3309.525
50,000
39,490
43,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
516906093QP-TPMN1603081ケース(2個)16.50.8BX3609.525
50,000
39,490
43,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
516906183QP-TPMN1603081ケース(2個)16.50.8BX9309.525
50,000
39,490
43,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
516906363QP-TPMN1103021ケース(2個)110.2BX3606.35
41,700
32,990
36,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
516906453QP-TPMN1103021ケース(2個)110.2BX9306.35
41,700
32,990
36,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
579459553QP-TPMN110302 BX3301個110.2BX3306.35
7,720
取扱い終了
返品不可
代替品有
084818123QP-TPMN110302 BX3601個110.2BX3606.35
7,720
取扱い終了
返品不可
代引不可
084818213QP-TPMN110302 BX9301個110.2BX9306.35
7,720
取扱い終了
返品不可
代引不可
084818553QP-TPMN110304 BX3601個110.4BX3606.35
7,720
取扱い終了
返品不可
代引不可
084818643QP-TPMN110304 BX9301個110.4BX9306.35
7,720
取扱い終了
返品不可
代引不可
084818913QP-TPMN110308 BX3601個110.8BX3606.35
7,720
取扱い終了
返品不可
代引不可
084819073QP-TPMN110308 BX9301個110.8BX9306.35
7,720
取扱い終了
返品不可
代引不可
579460773QP-TPMN160304 BX3301個16.50.4BX3309.525
9,270
取扱い終了
返品不可
代引不可
084819343QP-TPMN160304 BX3601個16.50.4BX3609.525
9,270
取扱い終了
返品不可
代引不可
084819433QP-TPMN160304 BX9301個16.50.4BX9309.525
9,270
取扱い終了
返品不可
代引不可
579461133QP-TPMN160308 BX3301個16.50.8BX3309.525
9,270
取扱い終了
返品不可
代引不可
084819523QP-TPMN160304 BX9501個16.50.4BX9509.525
8,580
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
084819773QP-TPMN160308 BX3601個16.50.8BX3609.525
9,270
取扱い終了
返品不可
代引不可
084819863QP-TPMN160308 BX9301個16.50.8BX9309.525
9,270
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
579459553QP-TPMN110302 BX330516906273QP-TPMN110302画像準備中チップ 3QP-TPMNタンガロイ1ケース(2個)
29,990
税込32,989
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする