曜日別特売

チップ 4QP-CNM/GA

チップ 4QP-CNM/GA - タンガロイ
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし材質BXC50形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
516927794QP-CNMA120404W1ケース(2個)0.4
70,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
516927884QP-CNMA120408W1ケース(2個)0.8
70,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
516927974QP-CNMA120412W1ケース(2個)1.2
70,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
579470054QP-CNMA120404W BXC501個0.4
13,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
579470144QP-CNMA120408W BXC501個0.8
13,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
579470234QP-CNMA120412W BXC501個1.2
13,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする