タンガロイ
チップ 4QP-SNGA
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
材質
BXC50
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51693016
4QP-SNGA120404
1ケース(2個)
0.4
¥
61,000
¥
47,990
¥
52,789
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51693025
4QP-SNGA120408
1ケース(2個)
0.8
¥
61,000
¥
47,990
¥
52,789
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51693034
4QP-SNGA120412
1ケース(2個)
1.2
¥
61,000
¥
47,990
¥
52,789
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57947066
4QP-SNGA120404 BXC50
1個
0.4
¥
11,300
取扱い終了
返品不可
代引不可
57947075
4QP-SNGA120408 BXC50
1個
0.8
¥
11,300
取扱い終了
返品不可
代引不可
57947084
4QP-SNGA120412 BXC50
1個
1.2
¥
11,300
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください