ヘルメット No300

ヘルメット No300 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ヘルメット No300 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ヘルメット No300 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ヘルメット No300 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ヘルメット No300 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ヘルメット No300 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ヘルメット No300 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ヘルメット No300 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
(3件のレビュー)

大人気の売れ筋タイプ 軽量で深くかぶれて安定性抜群。
帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。

用途飛来・落下物用、電気用内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)
質量(g)
ひさし長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75164817No.300なしうす黄356.0約40
2,600
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
名入れ可
75164826No.300なしオレンジ356.0約40
2,600
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
75164835No.300なしピンク356.0約40
2,600
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
名入れ可
75164844No.300なしロイヤルブルー356.0約40
2,600
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
名入れ可
75164862No.300なし356.0約40
2,600
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
75164871No.300なし水色356.0約40
2,600
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
名入れ可
75164887No.300なし356.0約40
2,600
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
75164896No.300なしダークグリーン356.0約40
2,600
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
49378263No.300なし約356約40
2,600
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
名入れ可
75164905No.300Fありうす黄約380約40
2,900
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
名入れ可
75164914No.300Fありロイヤルブルー約380約40
2,900
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
名入れ可
75164923No.300Fあり約380約40
2,900
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
49378157No.300Fありオレンジ約380約40
2,900
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
名入れ可
49378166No.300Fありダークグリーン約380約40
2,900
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
49378175No.300Fありピンク約380約40
2,900
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
名入れ可
49378193No.300Fあり約380約40
2,900
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
49378202No.300Fあり約380約40
2,900
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
名入れ可
49378218No.300Fあり水色約380約40
2,900
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75164932No.300F-OTあり約396約40
3,100
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
名入れ可
49378123No.300F-OTありロイヤルブルー約396約40
3,100
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
49378132No.300F-OTあり約396約40
3,100
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
49378148No.300F-OTあり水色約396約40
3,100
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75164941No.300-OTなし約372約40
2,800
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
49378227No.300-OTなしうす黄約372約50
2,800
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
49378236No.300-OTなしロイヤルブルー約372約50
2,800
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
49378245No.300-OTなし約372約50
2,800
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
49378254No.300-OTなし約372約50
2,800
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
62132062No300 赤-356約40
2,600
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
名入れ可
75164853No.300なしローズマダー356.0約40
2,500
取扱い終了
代替品有
49378184No.300Fありローズマダー約380約40
2,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75164853No.30075164835No.300No.300 ヘルメット No300 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 75164835ヘルメット No300トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)1個
2,198
税込2,418
色に違いがあります
49378184No.300F49378175No.300F画像準備中ヘルメット No300トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)1個
2,198
税込2,418
色に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-26
用途: 災害時
その他業種

オレンジを購入しました。思ったほどどぎつい色ではなく、しかし遠目で目立つ感じが気に入りました。被りが少し浅い気もしますが、徐々に慣れると思います。

対象商品 : 49378175
2020-01-06
用途: 緊急時用予備
有限会社ディー・エム・サービス

価格がお安いので.お試しに1小購入しました。色が可愛い綺麗なピンクです。つくりもしっかりとしています。毎日現場に使用するのには耐久性がどうか.使ってみないと判りませんが

対象商品 : 62132062
2019-04-03
用途: 構内作業
運輸・通信業

値段の割にしっかりしていて大変いい商品でした。またリピートします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
1が参考にしています
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする