曜日別特売

白枠付き反射緑十字シール

白枠付き反射緑十字シール - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)白枠付き反射緑十字シール - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
(2件のレビュー)

緑地・白枠共に反射です。濃い色のヘルメットによく目立ちます。

取付方式シール材質アクリル系樹脂寸法(mm)34×34タイプ反射RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75166357No.GW-30緑地白枠
360
299
329(税込)
当日出荷
75166366No.GWB-30安全第一
600
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75166366
2019-03-14
用途: バイクヘルメットとスキーのヘルメットに貼っています。

安全に乗車しているのと、安全に滑走するためにワンポイントになっています。

対象商品 : 75166357
2016-05-24
用途: 乗車用ヘルメットに貼り付ける

これ、思ったほど反射しません。作りはとても良いのですが。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする