トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
アンボ用取替えメッシュ
材質
ステンレス製24メッシュ
適合
No.3007-TS
長さ(mm)
205
質量(g)
約91
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75166551
No.3017
¥
1,600
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください