トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
ヘルメット用ワンタッチ式アゴヒモ
(3件のレビュー)
適合本体
No.110~170、No.300~392
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
タイプ
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75166646
No.C-1
-
ワンタッチ式(標準タイプ)
13
¥
580
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
75166673
No.C-9
-
大型ワンタッチ式(16mm幅)
16
¥
800
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
75166734
No.HE-32
反射式透明ビニール
ワンタッチ式(ビーズ式反射テープ内蔵)
-
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75166777
No.TE-1
透明ビニール
ワンタッチ式(透明ビニールタイプ)
-
¥
800
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください