トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
冷や冷やシャーベットパット
材質
ポリオレフィンシート
使用目的
暑さ対策
質量(g)
約91
タイプ
ヘルメット取付け式
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75167495
No.7168
¥
1,200
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください