メッシュ製日除け

メッシュ製日除け - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
(3件のレビュー)

ヘルメットにはめ込むだけの簡単装着。
ヘルメットにはめ込む際の位置合わせ目印として、三角マークが表示されています。
大きなヒサシで日光を遮り、まぶしさを防ぎます。
ヒサシはメッシュ素材なので、通気性に優れています。

材質(ヒサシメッシュ部)ポリ塩化ビニールコーティング、(ヒサシフチ巻部)ポリ塩化ビニール、(中芯)スチール製Φ1.5mm使用目的暑さ対策質量(g)約65内径(Φmm)(約)縦200×横160外径(Φmm)(約)縦400×横380RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ヘルメットの形状、大きさにより取付けできない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75167617No.72
2,000
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75167617
2024-08-08
用途: 屋外作業時
運輸・通信業

首筋の日除けになるので、体感的に涼しく感じて良い。

対象商品 : 75167617
2020-08-12
用途: 屋外作業
サービス業

良い商品であると思います、内側部の材質に若干の工夫もお願いしたい。

対象商品 : 75167617
2020-08-05
用途: 夏場の土木作業
高松佐藤建設建設業・工事業

何のメリットもなく、使用しても意味がない商品でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする